BEGHELLI - LED panel 32W 1200x300mm 4000lm 4000K UGR <19 SN095004 - 236PLSD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095004
Gyártói cikkszám
236PLSD
Gyártói típuskód
LED PANEL 236 300X1200 UGR19 SD 4K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
LED panel 32W 1200x300mm 4000lm 4000K UGR <19