BEGHELLI - Led panel 35W 600x600mm 5000lm 4000K UGR<19 SN132212 - 42101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219861009
Sonepar cikkszám
SN132212
Gyártói cikkszám
42101
Gyártói típuskód
PAN RTI M600 35W U19C90 RD4K
Led panel 35W 600x600mm 5000lm 4000K UGR<19