BEGHELLI - LED panel 36W 3600lm 3000K 300x1200mm UGR19 BACKLIGHT 70086 SN128263 - 70086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219870070
Sonepar cikkszám
SN128263
Gyártói cikkszám
70086
Gyártói típuskód
BACKLIGHT UGR19 36W 300X1200 3000K 4500/3600LM
LED panel 36W 3600lm 3000K 300x1200mm UGR19 BACKLIGHT 70086