BEGHELLI - LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm BACKLIGHT 70080 SN127689 - 70080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219758002
Sonepar cikkszám
SN127689
Gyártói cikkszám
70080
Gyártói típuskód
BACKLIGHT LED 36W 600X600 3000K 4500/3600LM
LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm BACKLIGHT 70080