Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 36W 3600lm 4000K 600x600mm Backlite 3Y IP40 SN127684 - 70081

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 36W 3600lm 4000K 600x600mm Backlite 3Y IP40 SN127684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP40

  • Effektív fényáram - 3600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219758019

Sonepar cikkszám

SN127684

Gyártói cikkszám

70081

Gyártói típuskód

BACKLIGHT LED 36W 600X600 4000K 4500/3600LM

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP40

Effektív fényáram:

3600 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

34 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Igen

LED panel 36W 3600lm 4000K 600x600mm Backlite 3Y IP40