BEGHELLI - LED panel 36W 3600lm 4000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP40 SN127698 - 70085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 3600 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219870056
Sonepar cikkszám
SN127698
Gyártói cikkszám
70085
Gyártói típuskód
BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4000K 4500/3600LM
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
3600 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
31 mm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Falra szerelhető:
Igen