Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Led panel 36W 3600lm 600x600 4000K IP65 SN127403 - 40113

MásolásMásolás
BEGHELLI - Led panel 36W 3600lm 600x600  4000K IP65 SN127403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219755391

Sonepar cikkszám

SN127403

Gyártói cikkszám

40113

Gyártói típuskód

40113

Led panel 36W 3600lm 600x600 4000K IP65