Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 36W 4000K 3000lm 1200x300mm SN080446 - 70013

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 36W 4000K 3000lm 1200x300mm SN080446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219713322

Sonepar cikkszám

SN080446

Gyártói cikkszám

70013

Gyártói típuskód

PANELED 1200X300 36W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Bővítő modul