BEGHELLI - Led panel 40W 4500lm 4000K 600x600mm UGR19 BACKLIGHT 3Y SN146366 - 70091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219877581
Sonepar cikkszám
SN146366
Gyártói cikkszám
70091
Gyártói típuskód
BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K 4500lm
Led panel 40W 4500lm 4000K 600x600mm UGR19 BACKLIGHT 3Y