Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 45W 4000K 4200lm 1200x300mm 3Y SN080448 - 70024

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 45W 4000K 4200lm 1200x300mm 3Y SN080448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219718563

Sonepar cikkszám

SN080448

Gyártói cikkszám

70024

Gyártói típuskód

PANELED 1200X300 45W 4000K

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

180-250 V

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK05

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Rendszer teljesítmény:

45 W

Lámpa fényhasznosítás:

93 lm/W

Effektív fényáram:

4200 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

295 mm

Hosszúság:

1195 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 45W 4000K 4200lm 1200x300mm