Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - LED panel 45W 5000lm 4000K IP65 600x600mm SN101483 - 70065

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 45W 5000lm 4000K IP65 600x600mm SN101483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 45-45 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101483

Gyártói cikkszám

70065

Gyártói típuskód

PaneLED IP65 600X600 4000K 45W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

45-45 W

LED panel 45W 5000lm 4000K IP65 600x600mm