BEGHELLI - LED panel kiemelő keret 1200x300 SN129298 - 20100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219729972
Sonepar cikkszám
SN129298
Gyártói cikkszám
20100
Gyártói típuskód
20100
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
43 mm
Áttetsző:
Nem
LED panel kiemelő keret 1200x300