BEGHELLI - LED panel kiemelő keret 600x600 Backlite panelhez SN127703 - 20089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127703
Gyártói cikkszám
20089
Gyártói típuskód
600x600 Panel keret
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
65 mm
Áttetsző:
Nem
LED panel kiemelő keret 600x600 Backlite panelhez