Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - LED Reflektor 10W LED-es 4000K fekete SN080456 - 86137

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED Reflektor 10W LED-es 4000K fekete SN080456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080456

Gyártói cikkszám

86137

Gyártói típuskód

LITE SEF LED 10W BLACK 4000K

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; LG ; Klímatartó konzol 550mm