BEGHELLI - LensPan szerelőkeret SN095021 - 20097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - szerelőkeret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219727107
Sonepar cikkszám
SN095021
Gyártói cikkszám
20097
Gyártói típuskód
LensPan szerelőkeret
Tartozék fajtája:
szerelőkeret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
LensPan szerelőkeret