Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mélysugárzó 10W LED-es 4000K 1000lm IP54 kerek SN138997 - 40324

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 10W LED-es 4000K 1000lm IP54 kerek SN138997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219755926

Sonepar cikkszám

SN138997

Gyártói cikkszám

40324

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT 10W

Mélysugárzó 10W LED-es 4000K 1000lm IP54 kerek