BEGHELLI - Mélysugárzó 20W LED-es 4000K 1600lm 3000K/4000K/6500K mennyezeti/álmennyezeti fehér kerek d: 240mm SN096522 - 71060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219743909
Sonepar cikkszám
SN096522
Gyártói cikkszám
71060
Gyártói típuskód
DWL LED CCT 20W
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-10-40 °C
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Rendszer teljesítmény:
20 W
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Effektív fényáram:
1600 lm
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
35 mm
Külső átmérő:
240 mm
Beépítési átmérő:
225 mm