Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mélysugárzó 25W LED-es 2500lm 4000K IP54 SN152884 - 40326

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 25W LED-es 2500lm 4000K IP54 SN152884

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219755940

Sonepar cikkszám

SN152884

Gyártói cikkszám

40326

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT 25W

Mélysugárzó 25W LED-es 2500lm 4000K IP54