Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mélysugárzó 35W LED-es 4000K 3850lm IP54 kerek SN130457 - 40307

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 35W LED-es 4000K 3850lm IP54 kerek SN130457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219755872

Sonepar cikkszám

SN130457

Gyártói cikkszám

40307

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT 35W

Mélysugárzó 35W LED-es 4000K 3850lm IP54 kerek