BEGHELLI - Menny LED-es biztonsági lpt., 8/16W 800/1600lm (készenléti/folyamatos üzemben) IP66 IK09 Zóna2/22 robbanásbiztos 464mm Sicuro24 rendszerhez Beghelli Acciaio SN163460 - 32092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra / mennyezetre szerelt
Védettség - IP66
Rendszer teljesítmény - 16 W
Effektív fényáram - 1800 lm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163460
Gyártói cikkszám
32092
Gyártói típuskód
32092
Szerelési mód:
falra / mennyezetre szerelt
Védettség:
IP66
Rendszer teljesítmény:
16 W
Effektív fényáram:
1800 lm
Feszültség fajtája:
DC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
464 mm
Szélesség:
108 mm
Magasság / mélység:
99 mm
Menny LED-es biztonsági lpt., 8/16W 800/1600lm (készenléti/folyamatos üzemben) IP66 IK09 Zóna2/22 robbanásbiztos 464mm Sicuro24 rendszerhez Beghelli Acciaio