Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 21/26/32/38W 4000K 3700/4400/5400/6000lm fémházas IP66/IK09 SN158692 - A236RD

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 21/26/32/38W 4000K 3700/4400/5400/6000lm fémházas IP66/IK09 SN158692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP66

  • Effektív fényáram - 6000 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219883544

Sonepar cikkszám

SN158692

Gyártói cikkszám

A236RD

Gyártói típuskód

ACCIAIO A236RD

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP66

Effektív fényáram:

6000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

158 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK09

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1200 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

108 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

90 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szekrény felületvédelme:

porszórt

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 1200mm 21/26/32/38W 4000K 3700/4400/5400/6000lm fémházas IP66/IK09