BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 28/35/43/51W 4000K 5000/6000/7000/8000lm IP65 5Y SN158027 - 40004H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 60000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 6500 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219889225
Sonepar cikkszám
SN158027
Gyártói cikkszám
40004H
Gyártói típuskód
BS100 LED REG HV M1280 4K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
60000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
6500 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
136 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK05
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
1200 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
170 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
95 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
28-51 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem