Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 32W 6500K 4400lm IP65 IK07 SN172207 - 75467

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 32W 6500K 4400lm IP65 IK07 SN172207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 32 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 4180 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172207

Gyártói cikkszám

75467

Gyártói típuskód

Stagna Saving Slim 32W 4400LM 6500K

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Rendszer teljesítmény:

32 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

4180 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK07

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1273 mm

Szélesség:

85 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Schneider Automatizálási Kampány 2024