BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 36W 4000K 4300lm IP65 SN172202 - 75457
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172202
Gyártói cikkszám
75457
Gyártói típuskód
STAGNA FLAT IP65 120CM 36W 4K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM2
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP65
Érintésvédelem:
II
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Effektív fényáram:
4320 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
72 mm
Magasság / mélység:
40 mm
Hosszúság:
1200 mm