Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 39/44/47/53W 4000K 5500/6000/6500/7000lm IP65 5Y SN096335 - 40004

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 39/44/47/53W 4000K 5500/6000/6500/7000lm IP65 5Y SN096335

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219749383

Sonepar cikkszám

SN096335

Gyártói cikkszám

40004

Gyártói típuskód

BS100 LED REGOLABILE M1280 4K

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP65

Lámpateljesítmény:

48-48 W

Effektív fényáram:

8100 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Menny LED-es lpt 1200mm 39/44/47/53W 4000K 5500/6000/6500/7000lm IP65 5Y