Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 52W 6400lm 4000K fémházas IP66/IK09 SN095003 - A258ED

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1200mm 52W 6400lm 4000K fémházas IP66/IK09 SN095003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095003

Gyártói cikkszám

A258ED

Gyártói típuskód

ACCIAIO ED LED 2X58 4000K

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

üveg prizma

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Védettség:

IP66

Ütésállóság:

IK09

Lámpateljesítmény:

52-52 W

Rendszer teljesítmény:

52 W

Lámpa fényhasznosítás:

122 lm/W

Effektív fényáram:

6400 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

108 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Hosszúság:

1225 mm

Menny LED-es lpt 1200mm 52W 6400lm 4000K fémházas IP66/IK09