Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1225mm 36W 4400lm 4000K fémházas IP66/IK09 SN113305 - A236ED

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1225mm 36W 4400lm 4000K fémházas IP66/IK09 SN113305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

  • Védettség - IP66

  • Effektív fényáram - 4400 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113305

Gyártói cikkszám

A236ED

Gyártói típuskód

ACCIAIO A236ED

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

36 W

Védettség:

IP66

Effektív fényáram:

4400 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

122 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK09

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

1225 mm

Búra anyaga:

üveg prizma

Szélesség:

108 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

90 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 1225mm 36W 4400lm 4000K fémházas IP66/IK09