BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1500mm 110W 4000K 15750lm IP65+inverter 1H SN142593 - A18-10070CED/PL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 15750 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 110-110 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142593
Gyártói cikkszám
A18-10070CED/PL
Gyártói típuskód
A18-10070CED/PL
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
15750 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
110-110 W
Menny LED-es lpt 1500mm 110W 4000K 15750lm IP65+inverter 1H