BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1500mm 110W 4000K 15750lm IP65 SN142592 - A18-10070CED
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Védettség - IP65
Lámpateljesítmény - 110-110 W
Effektív fényáram - 15750 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8590048554419
Sonepar cikkszám
SN142592
Gyártói cikkszám
A18-10070CED
Gyártói típuskód
A18-10070CED
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
110-110 W
Effektív fényáram:
15750 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 1500mm 110W 4000K 15750lm IP65