Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1500mm 45/50/53/59W 4000K 6500/7000/7500/8000lm IP65 5Y SN096336 - 40005

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1500mm 45/50/53/59W 4000K 6500/7000/7500/8000lm IP65 5Y SN096336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219749390

Sonepar cikkszám

SN096336

Gyártói cikkszám

40005

Gyártói típuskód

BS100 LED REGOLABILE L1580 4K

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP65

Lámpateljesítmény:

55-55 W

Effektív fényáram:

9150 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Menny LED-es lpt 1500mm 45/50/53/59W 4000K 6500/7000/7500/8000lm IP65 5Y