BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1500mm 45W 4000K 5400lm IP65 SN172203 - 75458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 5400 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172203
Gyártói cikkszám
75458
Gyártói típuskód
STAGNA FLAT IP65 150CM 45W 4K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
5400 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
72 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
40 mm
Lámpateljesítmény:
45-45 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM2