BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1500mm 46W 6500K 6400lm IP65 IK07 SN172211 - 75468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Rendszer teljesítmény - 46 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 6400 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172211
Gyártói cikkszám
75468
Gyártói típuskód
Stagna Saving Slim 46W 6400LM 6500K
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Rendszer teljesítmény:
46 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
6400 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
110 lm/W
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK07
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1573 mm
Szélesség:
85 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
70 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E