BEGHELLI - Menny LED-es lpt 15W 4000K 1250lm IP65 kerek fekete SN157216 - 75325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219722843
Sonepar cikkszám
SN157216
Gyártói cikkszám
75325
Gyártói típuskód
GEO LED 15W ROUND BLACK 4K
Menny LED-es lpt 15W 4000K 1250lm IP65 kerek fekete