Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 16W 1280lm 4000K IP65/IK07 kerek SN169672 - 75364

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 16W 1280lm 4000K IP65/IK07 kerek SN169672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 1280 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219895646

Sonepar cikkszám

SN169672

Gyártói cikkszám

75364

Gyártói típuskód

FULL MOON RING IP 65 - 16W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

1280 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Névleges feszültség:

220-240 V

Külső átmérő:

200 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024