Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 20W 1650lm 4000K IP65 SN094997 - 75323

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 20W 1650lm 4000K IP65 SN094997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 1650 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219722829

Sonepar cikkszám

SN094997

Gyártói cikkszám

75323

Gyártói típuskód

GEO LED 20W ROUND WHITE 4K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

1650 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

83 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

240-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

220 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Menny LED-es lpt 20W 1650lm 4000K IP65