BEGHELLI - Menny LED-es lpt 24W 1920m 4000K 1H inverterrel IP44 SN119802 - 75345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219866752
Sonepar cikkszám
SN119802
Gyártói cikkszám
75345
Gyártói típuskód
FULLMOON ANTI BLACK-OUT 24W 4K
Menny LED-es lpt 24W 1920m 4000K 1H inverterrel IP44