BEGHELLI - Menny LED-es lpt 40W 3200lm 4000K IP65/IK07 kerek SN169674 - 75366
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 3200 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219895684
Sonepar cikkszám
SN169674
Gyártói cikkszám
75366
Gyártói típuskód
FULL MOON RING IP 65 - 40W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
3200 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK07
Névleges feszültség:
220-240 V
Külső átmérő:
400 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Falra szerelhető:
Igen