BEGHELLI - Menny LED-es lpt 600mm 18W 4000K 2000lm IP65 IK07 SN172205 - 75463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172205
Gyártói cikkszám
75463
Gyártói típuskód
Stagna Saving Slim 18W 2000LM 4000K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
I
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Rendszer teljesítmény:
18 W
Lámpa fényhasznosítás:
110 lm/W
Effektív fényáram:
1980 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
85 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Hosszúság:
673 mm