Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 600mm 18W 4000K 2100lm IP65 SN172201 - 75456

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 600mm 18W 4000K 2100lm IP65 SN172201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 2100 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172201

Gyártói cikkszám

75456

Gyártói típuskód

STAGNA FLAT IP65 60CM 18W 4K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

2100 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

72 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

40 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM2

Schneider Automatizálási Kampány 2024