BEGHELLI - Menny LED-es lpt 600mm 25/32/36/41W 4000K 3500/4500/5000/5500lm IP65 5Y SN096333 - 40003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 6650 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096333
Gyártói cikkszám
40003
Gyártói típuskód
BS100 LED REGOLABILE S670 4K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
6650 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
41-41 W
Falra szerelhető:
Igen