Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 68W 8500lm 4000K SN146747 - 280SD

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 68W 8500lm 4000K SN146747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219723598

Sonepar cikkszám

SN146747

Gyártói cikkszám

280SD

Gyártói típuskód

BS100 LED 2X80 4000K

Menny LED-es lpt 68W 8500lm 4000K