Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mennyezeti LED-es lpt 15W 4000K 1250lm IP65 kerek SN080424 - 75321

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mennyezeti LED-es lpt 15W 4000K 1250lm IP65 kerek SN080424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219722805

Sonepar cikkszám

SN080424

Gyártói cikkszám

75321

Gyártói típuskód

GEO LED 15W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; BEGHELLI ; Mennyezeti LED-es lpt 15W 4000K 1250lm IP65 kerek