BEGHELLI - Mennyezeti LED-es lpt 20W 3000K 1650lm IP65 kerek SN101022 - 75322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219722812
Sonepar cikkszám
SN101022
Gyártói cikkszám
75322
Gyártói típuskód
GEO LED 20W 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Mennyezeti LED-es lpt 20W 3000K 1650lm IP65 kerek