BEGHELLI - Piktogram készlet AESTETICA LED lpt-hez GT60820 - 4269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 211 mm
Szélesség - 78 mm
Észlelési távolság - 16 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219599247
Sonepar cikkszám
GT60820
Gyártói cikkszám
4269
Gyártói típuskód
AESTETICA LED 4269
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
211 mm
Szélesség:
78 mm
Észlelési távolság:
16 m
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó sülly LED-es lpt 21W 1800lm 4000K opál IP44