BEGHELLI - Piktogram lefelé mutató nyíl (22m) Beghelli Quader lámpához SN141744 - F15330M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - matrica
Irány - lefelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 239 mm
Szélesség - 239 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141744
Gyártói cikkszám
F15330M
Gyártói típuskód
F15330M
Kivitel:
matrica
Irány:
lefelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
239 mm
Szélesség:
239 mm
Kétoldalas:
Nem
Észlelési távolság:
22 m
Piktogram lefelé mutató nyíl (22m) Beghelli Quader lámpához