Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Reflektor 10W LED-es 4000K 1000lm fekete 86160 IP65 SN127680 - 86160

MásolásMásolás
BEGHELLI - Reflektor 10W LED-es 4000K 1000lm fekete 86160 IP65 SN127680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219758972

Sonepar cikkszám

SN127680

Gyártói cikkszám

86160

Gyártói típuskód

FL LED 10W NERO IP65 4K

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP65

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényáram:

1000-1000 lm

Szélesség:

97 mm

Magasság / mélység:

27 mm

Hosszúság:

110 mm

Reflektor 10W LED-es 4000K 1000lm fekete 86160 IP65