BEGHELLI - Reflektor 150W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff GT37672 - 77001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - egyéb
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - RX7s
Ház anyaga - acél
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37672
Gyártói cikkszám
77001
Gyártói típuskód
77001
Fényforrás:
egyéb
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
RX7s
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
szürke
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 150W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff