BEGHELLI - Reflektor 200W LED-es 18000lm 4000K fekete Beghelli 86177 IP65 SN139361 - 86177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219877642
Sonepar cikkszám
SN139361
Gyártói cikkszám
86177
Gyártói típuskód
86177
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Falra szerelhető:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Fényáram:
18000-18000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
55 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
200-200 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
415 mm
Hosszúság:
529 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C