BEGHELLI - Reflektor 250W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff GT37673 - 77002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Ház anyaga - acél
Foglalat - RX7s
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37673
Gyártói cikkszám
77002
Gyártói típuskód
77002
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
RX7s
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
egyéb
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 250W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff