BEGHELLI - Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff GT37678 - 77007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Ház anyaga - acél
Foglalat - RX7s
Fényeloszlás - aszimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37678
Gyártói cikkszám
77007
Gyártói típuskód
77007
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
RX7s
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényforrás:
egyéb
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló 12V-750V AC led kij.